Motion
UCFS210-50MM-AP-BSLS-U265

PEER BEARING CO (SKF)
UCFS210-50MM-AP-BSLS-U265

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI07265853
N° MFRUCFS210-50MM-AP-BSLS-U265
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
UCFS210-50MM-AP-BSLS-U265

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI07265853
N° MFRUCFS210-50MM-AP-BSLS-U265
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.3750 po
  • Taille du boulon
    0.6690 po
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    5.6260 po
  • Largeur totale
    2.4250 po

Détails

  • Application
    Tillage — Finisseur de grains
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UCFS210-50MM-AP-BSLS-U265