Spécifications
Dimensions
- Distance centrale4.0000 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant40
- Couple de sortie maximal5445 po-lb à 1750 tr/min
- Taille de sortie2.9375 po
- Ratio10:1
- Poids180 lb
Détails
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Puissance d’entrée maximale23.88 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
Aperçu
- Tailles (distance centrale-pouces) : 1.5-28
- Étapes de réduction standard : simple, double, triple
- Interface : pouce ou métrique
- Couple de sortie : jusqu'à 327,647 Nm ( 2,900,000 po-lb)
- Rapports de vitesses : de 5:1 à 343,000:1 + personnalisés
- Options d’entrée : arbre plein, interface Nema
- Options d’arbre de sortie : plein, creux + personnalisé
- Options de jeu : standard, bas, zéro
- Options de montage : Orientation de montage dédiée
- Fait sur commande