Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Anneau intérieur Largeur51.6 mm
- Anneau extérieur Largeur23 mm
- Extérieur Diamètre90 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale35 100 N
- Capacité de charge statique radiale23 200 N
- Type de jointContact avec Flinger