Spécifications
Détails
- CUP_NON766868281769
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Diélectrique, pas de pièces métalliques
- Conception à lentille unique avec écrans latéraux intégrés pour une meilleure étanchéité orbitale
- Les empiècements thermiques en caoutchouc plastique (TPR) sur les branches et les plaquettes de nez améliorent l’adhérence et le confort
- Revêtement exclusif résistant aux rayures Duramass®
- Lentilles en polycarbonate robustes filtrant 99.9 % des rayons UV nocifs
- Satisfait ou dépasse la norme ANSI Z87+
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire