Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDroit
- Poids1.120 lb
- Gamme de tailles de clé6 po à 8 po
- Tailles des clés6 po, 8 po
Détails
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéePoignée coussinée
- Numéro CUP du fabricant037103272904
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces2
- Type d’ensemble de clésRéglable
Aperçu
- Marque Crescent® de renommée mondiale
- Molette plus large pour un ajustement plus facile
- La balance gravée au laser offre un moyen rapide et pratique de déterminer la taille de la fixation en SAE ou en métrique
- La mâchoire à grande capacité permet à chaque outil de fonctionner avec plus de tailles de fixation
- La poignée plus large offre plus de confort et moins de stress à la main
- Le ressort de tension stabilise la mâchoire et le moletage s’ajuste facilement
- Acier allié et traité thermiquement
- Dimensions proportionnelles pour la plus grande résistance et le poids minimum
- Tête polie et manche standard, prise antidérapante