Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio30:1
- Poids69.1 lb, 31.34 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantW01129-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieF700