Motion
F730B-5-B9-H

BOSTON GEAR
F730B-5-B9-H

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie solide, taille de sortie 1.2500 po, sortie double, image 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI07277487
N° MFRF730B-5-B9-H
Prix3,564.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F730B-5-B9-H

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 5:1 rapport, 3.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie solide, taille de sortie 1.2500 po, sortie double, image 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI07277487
N° MFRF730B-5-B9-H
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
Prix3,564.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    60.10 lb, 27.26 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W02519-OLD
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    889208419452

Aperçu

Description du fabricant
F7730B-5-B9-H F730B-5-B9-H

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté