Motion
LIEN CONN C77CC/L

PEER CHAIN
C77CC/L CONN LINK

Maillon de connexion - 77 / 2.308 po, taille et pas, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07279218
N° MFRC77CC/L CONN LINK
Prix2.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C77CC/L CONN LINK

Maillon de connexion - 77 / 2.308 po, taille et pas, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07279218
N° MFRC77CC/L CONN LINK
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
Prix2.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    77 / 2.308 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.880 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.190 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Hauteur de la plaque
    0.880 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.190 po
  • Poids
    0.115 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    C77 / 2.308"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    1591
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie

Aperçu

Description du fabricant
C77 NIP DE CONN. COTT
  • Toutes les chaînes combinées PEER comprennent des plaques de maillons externes estampées à haute résistance.
  • Maillons/blocs intérieurs moulés traités thermiquement pour offrir une résistance à l’usure supérieure.
  • Disponible avec des goupilles rivetées ou fendues.