Motion
34310
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité ILX - à couplage étroit avec moteur, 10 gal/min, 17 pi de tête, ports de flexible 1 po x 1 po
N° D’ARTICLE MI07279963
N° MFR34310
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité ILX - à couplage étroit avec moteur, 10 gal/min, 17 pi de tête, ports de flexible 1 po x 1 po
N° D’ARTICLE MI07279963
N° MFR34310
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue
    2-1/2 po
  • Taille du port d’entrée
    Tuyau de 2,54 cm
  • Pied de tête max.
    17 pi
  • Taille du port de sortie
    Tuyau de 2,54 cm

Détails

  • Mot-clé de description
    Orifices de tuyau de 2,5 cm x 2,5 cm
  • Débit maximum
    10 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Matériau du corps de pompe
    Aluminium
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/céramique/Viton
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Fermer couplé au moteur
  • Tension
    12V BC
  • Matériaux mouillés
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
POMPE DE RECIRCULATION 34310 ILX FLEXIBLE 1"