Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre4 po
- Diamètre total4 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique de forme précise
- Type d’abrasifNon tissé
- ApplicationMeulage
- Type de pièce jointeChangement rapide TR
- Matériau de supportFibre
- Type de revêtementManteau fermé
- CouleurRouge
- Type de fixation de disqueRoloc TR
- Numéro de grain36
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant7100100975
- Numéro CUP du fabricant00076308896676
- Application du matérielAluminium, acier au carbone, acier inoxydable
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de montageChangement rapide
- CUP_NON00076308896676
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Coupe rapidement l’acier au carbone
- Les minéraux de première qualité excellent dans les applications lourdes telles que le meulage de soudure, le biseautage et le chanfreinage des bords
- Le grain de forme précise 3M produit des taux de coupe plus élevés tout en complétant plus de pièces par disque que les disques conventionnels
- L’abrasif durable aide à réduire les coûts
- L’endos en fibre rigide et la liaison solide à la résine offrent durabilité et résistance aux déchirures
- 3M™ L’accessoire Roloc™ collection de disques verrouille solidement le disque en place, aucun outil requis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.