Motion
64374 T27 4-1/2 X 5/8-11 60G 969F FLAP DISC CUBITRON II

3M
64374 T27 4-1/2 X 5/8-11 60G 969F FLAP DISC CUBITRON II

3M™ Cubitron™ II Flap Disc 969F, T27 Quick Change, 4-1/2 in x 5/8-11, 60+ YF-weight, 10 per case
N° D’ARTICLE MI07280400
N° MFR64374 T27 4-1/2 X 5/8-11 60G 969F FLAP DISC CUBITRON II
Prix20.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64374 T27 4-1/2 X 5/8-11 60G 969F FLAP DISC CUBITRON II

3M™ Cubitron™ II Flap Disc 969F, T27 Quick Change, 4-1/2 in x 5/8-11, 60+ YF-weight, 10 per case
N° D’ARTICLE MI07280400
N° MFR64374 T27 4-1/2 X 5/8-11 60G 969F FLAP DISC CUBITRON II
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
Prix20.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.417 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308643744
  • CUP_NON
    00076308643744

Aperçu

Description du fabricant
64374 T27 4-1/2 X 5/8-11 60G 969F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque à lamelles 3M idéal pour les applications de meulage agressives comme le biseautage, l’élimination des soudures et l’ébavurage des bords
  • Construit avec du grain en forme de précision 3M pour une coupe exceptionnellement rapide, aidant à augmenter la productivité
  • Le matériau de support en polyester durable résiste aux applications à haute pression de l’unité
  • Les lambeaux individuels se décomposent, exposant les minéraux frais pour offrir un taux de coupe constant pour la durée de vie du disque
  • Le disque à lamelles polyvalent est facile à utiliser avec un risque de gougeage plus faible que les disques en fibre et les roues collées
  • Idéal pour les applications où la finition est importante