Motion
64394 II DISQUE À RABAT 969F

3M
64394 II FLAP DISC 969F

Disque à lamelles - Type 29, 0.8750 po Trou central, 40+ grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI07280419
N° MFR64394 II FLAP DISC 969F
Prix14.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64394 II FLAP DISC 969F

Disque à lamelles - Type 29, 0.8750 po Trou central, 40+ grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI07280419
N° MFR64394 II FLAP DISC 969F
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
Prix14.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids du dossier
    Poids YF
  • Trou central Diamètre  
    0.8750 po
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Retrait agressif des soudures, biseautage, ébavurage des bords, meulage
  • Matériau de support
    Polyester
  • Type de liaison
    Résine
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    40+
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308643942
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Série
    969F
  • CUP_NON
    00076308643942

Aperçu

Description du fabricant
64394 II DISQUE À RABAT 969F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque à lamelles 3M idéal pour les applications de meulage agressives comme le biseautage, l’élimination des soudures et l’ébavurage des bords
  • Construit avec du grain en forme de précision 3M pour une coupe exceptionnellement rapide, aidant à augmenter la productivité
  • Le matériau de support en polyester durable résiste aux applications à haute pression de l’unité
  • Les lambeaux individuels se décomposent, exposant les minéraux frais pour offrir un taux de coupe constant pour la durée de vie du disque
  • Le disque à lamelles polyvalent est facile à utiliser avec un risque de gougeage plus faible que les disques en fibre et les roues collées
  • Idéal pour les applications où la finition est importante