Motion
NCGKBN20-0100

SMC CORP OF AMERICA
NCGKBN20-0100

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07282039
N° MFRNCGKBN20-0100
Prix39.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCGKBN20-0100

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07282039
N° MFRNCGKBN20-0100
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
Prix39.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    1 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style de base
  • Type de montage
    Style de base
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Type de tige
    Tige unique - Non rotative
  • Série
    NCG
  • Type
    Non rotatif

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCGKBN20-0100
  • Cylindre non rotatif haute vitesse/précision
  • Précision non rotative : 1° ( ø20, ø25), 0.8° (ø32), 0.5° (ø40- ø63)
  • 8 styles de montage disponibles
  • 6 tailles d'alésage disponibles
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté