Motion
AOCH-30-3-S
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série AOCH, taille 30, entraînement électrique, taille de port SAE 32
N° D’ARTICLE MI07282215
N° MFRAOCH-30-3-S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série AOCH, taille 30, entraînement électrique, taille de port SAE 32
N° D’ARTICLE MI07282215
N° MFRAOCH-30-3-S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    27.5600 po
  • Longueur totale
    31.6300 po
  • Taille du port
    SAE 32
  • Taille de l’unité
    30

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Type de lecteur
    Électrique
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement
    300 °F
  • Série
    AOCH
  • Matériau du tube
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR AOCH-30-3-S