Motion
CDQ2B125-100DCZ-A93V

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B125-100DCZ-A93V

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI07282470
N° MFRCDQ2B125-100DCZ-A93V
Prix319.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B125-100DCZ-A93V

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI07282470
N° MFRCDQ2B125-100DCZ-A93V

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix319.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    125 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Taille de la tige / Filetage
    M22x2.5 Femme ISO
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm

Détails

  • Changement automatique
    A93V - Reed, V c.c., V c.a., DEL, vertical
  • Type de cylindre compact
    Grand alésage
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDQ2B125-100DCZ-A93V
  • Compact, double action, monotige, grand diamètre
  • Taille de l’alésage (mm) : 125, 140, 160, 180, 200
  • Course standard (mm) : 10 à 300
  • Types de filetage de port : Rc, NPT, G
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon