Spécifications
Dimensions
- Poids global55 g
- Diamètre du tampon40 mm
- Poids55 g
Détails
- Matériau du tamponNBR
- Type d’entrée d’aspirateurFiletage femelle, M5 x 0.8
Aperçu
Description du fabricant
ZPT40FN-B5-A14 COUSSIN D’ASPIRATEUR, SANS
- Type joint à bille, tampon d'aspiration à entrée verticalesans tampon, filetage mâle
- Diamètre du tampon (mm) : 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
- Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, caoutchouc fluoré, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur
- L’adsorption est possible même sur une surface inclinée
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité