Motion
EMVM10032D-PP
Moteur c.a. IEC taille - 3 kW, 3000 tr/min, 3 ph, 230/380/400 V, 100 châssis, 50 Hz, 3000 tr/min base, S1 Duty
N° D’ARTICLE MI07283243
N° MFREMVM10032D-PP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. IEC taille - 3 kW, 3000 tr/min, 3 ph, 230/380/400 V, 100 châssis, 50 Hz, 3000 tr/min base, S1 Duty
N° D’ARTICLE MI07283243
N° MFREMVM10032D-PP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    100
  • Diamètre de l’arbre
    28 mm
  • Poids
    110 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3000 tr/min
  • Type de condition de service
    S1 Droits de douane
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • kW
    3 kW
  • Numéro CUP du fabricant
    781568755815
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/380/400 V
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rpm synchrone
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    781568755815

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR EMVM10032D-PP