Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier264
- Distance centrale2.6300 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Taille du réducteur du fabricant264
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal1147 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC182TC
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue1150 lb;5115.46 N
- Ratio5:1
- Facteur de service1.0
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11 po
- Longueur des dimensions d’expédition12 po
- Largeur des dimensions d’expédition10 po
- Poids38.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=5/1|TYLE=A|FS=182TC
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance7.35 hp
- Puissance nominale en service normal7.35 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-07191
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798960906
- Puissance d’entrée maximale7.350 ch à 1750 tr/min
- Type de montageA
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue5115.46 N, 1150 lb
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointViton
- Série260PCX
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)964 po-lb;108.9 Nm
- CUP_NON662798960906
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Joints Viton®