Motion
TU0212BU2-20-X4

SMC CORP OF AMERICA
TU0212BU2-20-X4

Tubulure en polyuréthane - Air/eau, 1.2 mm, DI 0.047 po, 2 mm, DI 0.078 po, longueur 20 m
N° D’ARTICLE MI07284090
N° MFRTU0212BU2-20-X4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TU0212BU2-20-X4

Tubulure en polyuréthane - Air/eau, 1.2 mm, DI 0.047 po, 2 mm, DI 0.078 po, longueur 20 m
N° D’ARTICLE MI07284090
N° MFRTU0212BU2-20-X4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Diamètre intérieur du tube
    1.2 mm, 0.047 po
  • Diamètre extérieur du tube
    2 mm, 0.078 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TU0212BU2-20-X4 TUBULURE, POLYURÉTHANE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté