Motion
C18UDLQLGRG
C18UDLQLGRG
N° D’ARTICLE MI07285688
N° MFRC18UDLQLGRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C18UDLQLGRG
N° D’ARTICLE MI07285688
N° MFRC18UDLQLGRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériel
    11 oz
  • Taille
    Grand

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM F1506, OSHA 29 CFR 1910.269, NFPA 70E-2015 pour les arcs électriques, CSA Z462-15 pour les arcs électriques (Canada), Certifié UL selon NFPA 2112
  • Cote anti-arcs
    47 cal/cm2
  • Couleur
    Bleu marine
  • Résistance à la flamme
    Vêtement ignifuge
  • Fermeture avant
    Fermeture à glissière recouverte
  • Utilisation du vêtement
    Protection contre les arcs électriques
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Matériel
    Extérieur FR DuckMD avec doublure ThinsulateMC

Aperçu

Description du fabricant
C18UDLQLGRG PARKA FR (GRAND)
  • Fait sur commande
  • Boutons-pression recouverts à l’encolure pour le capuchon FR en option (capuchon non inclus)
  • Fermeture à glissière couverte à l’avant
  • Fini hydrofuge durable
  • Le tissu ignifuge ne fondra PAS, ne coulera pas et ne s’enflammera PAS
  • Grandes poches cargo à l’avant avec rabats à bouton-pression et ouverture latérale
  • Fermeture à glissière robuste à l’avant (rabat-tempête avec fermeture à bouton-pression)
  • Poignets en tricot incrustés
  • Protection contre les dangers multiples
  • Le capuchon en option de la Explorer Series™ ’attache au parka ignifuge de la Explorer Series™ vendu séparément)
  • Extérieur en tissu ignifugé Duck avec doublure Thinsulate .