Motion
DOUILLE 5040 X 4-1/8-KW

DODGE
5040 X 4-1/8-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 5040 , 4-1/8 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI07285964
N° MFR5040 X 4-1/8-KW BUSHING
Prix710.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
5040 X 4-1/8-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 5040 , 4-1/8 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI07285964
N° MFR5040 X 4-1/8-KW BUSHING
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
Prix710.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4-1/8 po
  • Taille de la bague
    5040
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE 5040 X 4-1/8 114891