Motion
AOCS-3120-3-S
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série AOCS, taille 3120, entraînement électrique, taille de port SAE 32
N° D’ARTICLE MI07286726
N° MFRAOCS-3120-3-S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série AOCS, taille 3120, entraînement électrique, taille de port SAE 32
N° D’ARTICLE MI07286726
N° MFRAOCS-3120-3-S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    79.2500 po
  • Longueur totale
    69.5000 po
  • Taille du port
    SAE 32
  • Taille de l’unité
    3120

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau de l’armoire
    Acier
  • Type de connexion
    EIG
  • Type de lecteur
    Électrique
  • Matériau de la pale du ventilateur
    Nylon
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement
    300 °F
  • Série
    AOCS
  • Matériau du tube
    Cuivre
  • Matériau du turbulateur
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR THERMIQUE DE TYPE VENTILATEUR AOCS-3120-3-S

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif