Motion
90520
Tampon de polissage pour plancher - Matériau abrasif en fibre, 20 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI07287124
N° MFR90520
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon de polissage pour plancher - Matériau abrasif en fibre, 20 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI07287124
N° MFR90520

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    20 po
  • Épaisseur globale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Fibre
  • Application
    Polissage
  • Rpm max.
    350 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
90520 TAMPON, BRILLANT FLR, 20 PO, BLANC
  • Le denier en fibres est fait de fibres plus lourdes pour une performance durable
  • La construction polyvalente peut être utilisée avec la brume d’eau pour créer un lustre plus élevé
  • Matériau flexible et résilient qui atteint chaque partie de la surface du plancher
  • Pour une utilisation à des vitesses comprises entre 175 et 350 tr/min