Spécifications
Dimensions
- Diamètre total20 po
- Épaisseur globale1 po
Détails
- Matériau abrasifCaoutchouc
- ApplicationFinition
- Rpm max.3000 tr/min
Aperçu
- Le matériau caoutchouté doux « saisit » le plancher et donne un fini très lustré
- Matériau flexible et résilient qui atteint chaque partie de la surface du plancher
- La conception à filet ouvert permet à la saleté de s’accumuler entre les fibres pour une utilisation efficace
- Pour une utilisation à des vitesses comprises entre 1,000 et 3,000 tr/min