Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée54 po
Détails
- Couleur de la tête de vadrouilleBleu
- Matériau de la tête de vadrouilleFil à chaîne
- Type de tête de vadrouilleExtrémité en boucle
- Type de vadrouilleVadrouille torsadée
Aperçu
- Comprend une tête de vadrouille en laine de 16 oz, de qualité 1, qui ne nécessite aucune période de rodage et la couleur cache la saleté
- La poignée à vis en fibre de verre est protégée par un voile en polyester qui maintient les fibres en place et prévient la rouille
- La tête de vadrouille est faite de 32 % de contenu recyclé
- Longueur : 54 po