Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de montage43.63 po
- Hauteur totale38.00 po
- Longueur totale41.63 po
- Largeur totale19.63 po
- Taille du portSAE 20 (1-5/8–12 UN)
- Taille de l’unité40
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Contournement65 psi
- Matériau de l’armoireAcier
- Type de connexionEIG
- Type de lecteurÉlectrique
- Matériau de la pale du ventilateurAluminium et acier
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Nombre de laissez-passer1
- SérieC.A.
- Matériau du tubeCuivre
- Matériau de la tubulureCuivre
- Matériau du turbulateurAcier
Aperçu
- Capacité thermique jusqu’à 100 ch (75 kW)
- Programme de sélection informatisé
- Orifices standard NPT, raccords à filetage droit SAE ou à bride en option
- Optionnel : soupape de décharge de dérivation intégrée
- Température de fonctionnement de 300° F et pression de 300PSI
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
- Des conceptions personnalisées pour répondre à vos besoins
- Refroidit : systèmes d’alimentation produit, systèmes de lubrification, presses hydrauliques, entraînements à engrenages, convertisseurs de couple, machines-outils, etc.