Motion
CF5202-2RST-8-SP2

PEER BEARING CO (SKF)
CF5202-2RST-8-SP2

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur, 1.5000 po de diamètre extérieur, 0.6260 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07288877
N° MFRCF5202-2RST-8-SP2
Prix34.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
CF5202-2RST-8-SP2

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur, 1.5000 po de diamètre extérieur, 0.6260 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07288877
N° MFRCF5202-2RST-8-SP2
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
Prix34.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Angle de contact
    25 °
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6260 po
  • Extérieur Diamètre  
    38.20 mm
  • Global Largeur  
    0.6250 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    CF5202RYY AGRICULTURE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le CF5202-2RST-8-SP2 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.5000 po avec un diamètre extérieur de 1.5000 po et une largeur de 0.6260 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CF5202-2RST-8-SP2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    5200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106966807

Aperçu

Description du fabricant
CF5202RYY AGRICULTURE