Motion
WDS1P2AHC
Moteur pour service de lavage – 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , Logement TENV (non ventilé entièrement fermé), 60 Hz, base 1750 tr/min, Montage horizontal/au pied, Service continu
N° D’ARTICLE MI07291674
N° MFRWDS1P2AHC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour service de lavage – 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , Logement TENV (non ventilé entièrement fermé), 60 Hz, base 1750 tr/min, Montage horizontal/au pied, Service continu
N° D’ARTICLE MI07291674
N° MFRWDS1P2AHC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    11.9 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    3 pi-lb
  • Poids
    35 lb

Détails

  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs de service de lavage de marque U.S. Motors® sont conçus pour être utilisés dans la transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs sont régulièrement exposés au lavage, à certains produits chimiques, à l’humidité et à l’humidité. Les moteurs de lavage offrent durabilité et flexibilité pour maximiser le temps de disponibilité et réduire les coûts d’exploitation globaux. Offerts en acier peint, sans peinture et tout en acier inoxydable, les moteurs de lavage de marque U.S. Motors® sont certifiés conformes aux exigences des normes de désinfection de l’industrie de la cuisson (BISSC).
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382118402
  • Courant maximal admissible
    1.4 A, 2.9 à 3.1 A
  • Modèle
    FP18
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203-2RS-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382118402

Aperçu

Description du fabricant
1 HP, 1750 tr/min, WDS1P2AHC, 208-230/460