Spécifications
Dimensions
- Taille du cadreFL2890Z
- Dimension C de la longueur totale41.27 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre2.6250 po
- Poids880 lb
Détails
- Régime de base1780 tr/min
- Mot-clé de description100 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreLaminations d’acier exposées
- Cote de fréquence60 Hz
- Classe d’isolationH
- Numéro CUP du fabricant781568510292
- Catégorie de moteurMoteur d’entraînement vectoriel (cadre laminé)
- Puissance du moteur100 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueThermostat normalement fermé
- CUP_NON781568510292
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure