Motion
25842-1454

GARLOCK KLOZURE
25842-1454

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 9.449 po, diamètre extérieur de 10.630 po, largeur totale de 0.591 po, modèle 154-M, matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI07292488
N° MFR25842-1454
Prix375.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25842-1454

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 9.449 po, diamètre extérieur de 10.630 po, largeur totale de 0.591 po, modèle 154-M, matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI07292488
N° MFR25842-1454
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
Prix375.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    10.630 po
  • Largeur totale
    0.591 po
  • Diamètre de l’arbre
    9.449 po

Détails

  • Type de conception
    Modèle 154-M
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique, insert en métal
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25842-1454
  • Numéro CUP du fabricant
    717744723019
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.02 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint d’étanchéité pour service général

Aperçu

Description du fabricant
26 MILL-DROITE N SOLIDE 9.449"ID. 10.63"OD
  • Joint d’étanchéité pour service général
  • Le diamètre extérieur en caoutchouc renforcé de métal élimine le besoin de plaque de recouvrement
  • Excelle dans les environnements où la corrosion est généralement un problème
  • La conception à lèvres en biseau inversé empêche le roulement des lèvres