Motion
Y-MRRO4502040N

ROLLON CORP
Y-MRRO4502040N

Rail profilé à bille standard - rail de 45 mm, rail à montage sur le dessus
N° D’ARTICLE MI07293324
N° MFRY-MRRO4502040N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
Y-MRRO4502040N

Rail profilé à bille standard - rail de 45 mm, rail à montage sur le dessus
N° D’ARTICLE MI07293324
N° MFRY-MRRO4502040N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    45 mm
  • Longueur totale
    2040 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Poids
    21.4812 kg

Détails

  • Classe de précision
    Grade normal
  • Quantité du colis
    1
  • Style de rail
    Rail à montage sur le dessus
  • Type de rail
    Rail à bille

Aperçu

Description du fabricant
Y-MRRO4502040N TAILLE 45 RAIL L=2040MM
  • Rail seulement : doit être utilisé avec le chariot de marque Rollon
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon