Motion
Y-MRTO20WNV0A

ROLLON CORP
Y-MRTO20WNV0A

Chariot coulissant – Standard, mince, bas, 20 mm, large, 42 mm, long, 69 mm
N° D’ARTICLE MI07293361
N° MFRY-MRTO20WNV0A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
Y-MRTO20WNV0A

Chariot coulissant – Standard, mince, bas, 20 mm, large, 42 mm, long, 69 mm
N° D’ARTICLE MI07293361
N° MFRY-MRTO20WNV0A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Longueur totale
    69 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Poids
    0.27 kg

Détails

  • Accélération
    300 m/s2
  • Classe de précision
    Grade normal
  • Type de bloc
    Coupe étroite basse standard
  • Capacité de charge dynamique
    17.1 kN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    0°C - 80°C sans lubrifiant spécial
  • Préchargement
    Environ 0.02 C
  • Type de joint
    4 Joints
  • Vitesse
    5 m/s
  • Capacité de charge statique
    30 kN

Aperçu

Description du fabricant
Y-MRTO20WNV0A STANDARD MINCE TAILLE BASSE 20
  • Cet article fait partie du programme « Move Fast » de Rollon. Quantités limitées expédiées le lendemain de l’usine si elles sont commandées avant midi HNE.
  • Chariot seulement : doit être utilisé avec le rail Rollon MRRO