Motion
BMD-6206/064S2/UA008A

SKF
BMD-6206/064S2/UA008A

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 16 mm, joint unique et capteur, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI07294974
N° MFRBMD-6206/064S2/UA008A
Prix385.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BMD-6206/064S2/UA008A

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 16 mm, joint unique et capteur, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI07294974
N° MFRBMD-6206/064S2/UA008A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix385.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    0.8740 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    BMD-6206/064S2\UA008A
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Unité de codeur de moteur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le BMD-6206/064S2/UA008A est un roulement à billes radial à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 16 mm, un joint unique et un capteur pour la surveillance.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BMD-6206/064S2/UA008A
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge statique radiale
    2520 lbf
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    7316576085727

Aperçu

Description du fabricant
BMD-6206/064S2\UA008A
  • Unité de codeur de moteur