Motion
C03600380750S

AS RAYMOND
C03600380750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.7500 in Length, 0.0380 in Wire Size, 17.3264 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07295097
N° MFRC03600380750S
Prix2.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600380750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.7500 in Length, 0.0380 in Wire Size, 17.3264 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07295097
N° MFRC03600380750S
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
Votre prix2.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.0029 lb
  • Taille du fil
    0.0380 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600380750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    17.3264 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0360-038-0750S PRINTEMPS