Motion
TOR075LCX
TORNADO360 0.75T SANS CHAÎNE
N° D’ARTICLE MI07296669
N° MFRTOR075LCX
Prix787.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TORNADO360 0.75T SANS CHAÎNE
N° D’ARTICLE MI07296669
N° MFRTOR075LCX

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix787.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    10-1/4 po
  • Dégagement à la tête
    12-5/8 po
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    38.2 lb (levier latéral plus large), 47.2 lb (levier traditionnel)

Détails

  • Détails supplémentaires
    Manette à levier Sidewinder
  • Revêtement de finition de carrosserie
    Plaqué zinc
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau de la chaîne
    Chromate doré
  • Type de palan à levier
    Chaîne
  • Numéro CUP du fabricant
    043927609987
  • Reeving
    1
  • Série
    Tornade 360°™
  • CUP_NON
    043927609987
  • Capacité de poids
    3/4 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
TOR075LCX TORNADO 360 3/4 TONNES DE MOINS