Motion
VS0550A2
Palan électrique à chaîne monté sur crochet ShopStar® - Montage sur crochet, Capacité de 1/4 tonnes, Hauteur de levage 10 pi, Vitesse de levage maximale 26 pi/min
N° D’ARTICLE MI07296685
N° MFRVS0550A2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palan électrique à chaîne monté sur crochet ShopStar® - Montage sur crochet, Capacité de 1/4 tonnes, Hauteur de levage 10 pi, Vitesse de levage maximale 26 pi/min
N° D’ARTICLE MI07296685
N° MFRVS0550A2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de levage
    10 pi
  • Poids de l’outil
    25.5 lb
  • Poids
    30.00 lb

Détails

  • ECCN
    EAR99
  • Numéro CUP du fabricant
    043927607341
  • Vitesse de levage maximale
    26 pi/min
  • Type de montage
    Crochet
  • Nombre de vitesses
    2
  • Reeving
    1
  • Capacité de poids
    1/4 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
VS0550A2 SHOPSTAR VS PALAN À CHAÎNE 550
  • Moteur de levage à protection thermique.
  • Le cadre et le corps de palan robustes en alliage d’aluminium coulé sont dotés d’une finition époxy à revêtement en poudre durable pour protéger contre la corrosion.
  • Durée de vie du train d’engrenage lubrifié avec de la graisse non oxydante.
  • Le châssis du palan entièrement fermé protège le moteur de la contamination environnementale.
  • La conception compacte et compacte rend le palan idéal pour une utilisation dans les espaces restreints et permet une installation et un entretien faciles.
  • Le dispositif de surcharge standard protège le palan, l’opérateur et la structure environnante contre les surcharges dommageables.
  • Chaîne de levage Hoistaloy CM durable. Roue élévatrice à 10 poches à pose oblique pour une durée de vie plus longue de la chaîne.
  • Options de tension monophasée et triphasée
  • H4 plus cycle de service
  • 5:1 facteur de conception
  • Système de commande de classe industrielle NEMA 4
  • Suspension à crochet rigide de série
  • Caractéristique en option- Pendentif à fusée CM, conçu pour un confort maximal de l’opérateurla fusée CM offre un contrôle précis de la charge.
  • La lampe suspendue est dotée d’un interrupteur à bascule unique et d’une conception confortable qui augmente la sécurité et l’efficacité.
  • Non disponible pour les modèles de palan à infini variable en 3 étapes.
  • Lampe suspendue avec arrêt d’urgence non disponible sur ShopStar VS.
  • Caractéristique en option- Commandes variables, choisissez parmi les commandes à 2 vitesses, à 2 étapes et à infinité variable, à 3 vitesses et à infinité variable en 3 étapes pour les applications monophasées et triphasées.
  • Caractéristique en option- Récipients en plastique/maille ou en métal résistants aux chocs
  • Caractéristique en option - La suspension à crochet pivotant pivote pour une chute de 360 pour une installation et un positionnement faciles. Les crochets pivotants sont disponibles avec loquet et loquet Latchlok. Une suspension à crampons est également disponible.