Spécifications
Dimensions
- Hauteur de levage10 pi
- Poids de l’outil27.7 lb
- Poids38.00 lb
Détails
- ECCNEAR99
- Numéro CUP du fabricant043927607402
- Vitesse de levage maximale31 pi/min
- Type de montageCrochet
- Nombre de vitesses2
- Reeving2
- CUP_NON043927607402
- Capacité de poids1/4 tonnes
Aperçu
- Moteur de levage à protection thermique.
- Le cadre et le corps de palan robustes en alliage d’aluminium coulé sont dotés d’une finition époxy à revêtement en poudre durable pour protéger contre la corrosion.
- Durée de vie du train d’engrenage lubrifié avec de la graisse non oxydante.
- Le châssis du palan entièrement fermé protège le moteur de la contamination environnementale.
- La conception compacte et compacte rend le palan idéal pour une utilisation dans les espaces restreints et permet une installation et un entretien faciles.
- Le dispositif de surcharge standard protège le palan, l’opérateur et la structure environnante contre les surcharges dommageables.
- Chaîne de levage Hoistaloy CM durable. Roue élévatrice à 10 poches à pose oblique pour une durée de vie plus longue de la chaîne.
- Options de tension monophasée et triphasée
- H4 plus cycle de service
- 5:1 facteur de conception
- Système de commande de classe industrielle NEMA 4
- Suspension à crochet rigide de série
- Caractéristique en option- Pendentif à fusée CM, conçu pour un confort maximal de l’opérateurla fusée CM offre un contrôle précis de la charge.
- La lampe suspendue est dotée d’un interrupteur à bascule unique et d’une conception confortable qui augmente la sécurité et l’efficacité.
- Non disponible pour les modèles de palan à infini variable en 3 étapes.
- Lampe suspendue avec arrêt d’urgence non disponible sur ShopStar VS.
- Caractéristique en option- Commandes variables, choisissez parmi les commandes à 2 vitesses, à 2 étapes et à infinité variable, à 3 vitesses et à infinité variable en 3 étapes pour les applications monophasées et triphasées.
- Caractéristique en option- Récipients en plastique/maille ou en métal résistants aux chocs
- Caractéristique en option - La suspension à crochet pivotant pivote pour une chute de 360 pour une installation et un positionnement faciles. Les crochets pivotants sont disponibles avec loquet et loquet Latchlok. Une suspension à crampons est également disponible.