Motion
246006374
Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 7.000 po, diamètre extérieur de 8.000 po, largeur totale de 0.500 po, modèle 26 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI07296967
N° MFR246006374
Prix147.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 7.000 po, diamètre extérieur de 8.000 po, largeur totale de 0.500 po, modèle 26 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI07296967
N° MFR246006374
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
Prix147.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    8.000 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.000 po

Détails

  • Type de conception
    Modèle 26
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24600-6374
  • Numéro CUP du fabricant
    717744620707
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Joint solide haute performance, applications rotatives ou alternatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X6374 MILL-DROIT N (48713) 7.000" DI
  • Joint haute performance
  • Conception solide ou fendue
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Caoutchouc renforcé O
  • D
  • Configurations à lèvres simples et doubles disponibles