Motion
LAS20CL
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : LS, bloc standard, rail de 20 mm, largeur de 47.20 mm, capacité de charge : 7900 N
N° D’ARTICLE MI07298624
N° MFRLAS20CL
Prix191.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : LS, bloc standard, rail de 20 mm, largeur de 47.20 mm, capacité de charge : 7900 N
N° D’ARTICLE MI07298624
N° MFRLAS20CL
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
Prix191.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Largeur totale
    47.20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Capacité de charge
    7900 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C
  • Énoncé de la proposition 65
  • Série
    LS

Aperçu

Description du fabricant
NAS20CL