Spécifications
Dimensions
- Longueur250.000 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.750 po
- Poids0.21 lb
Détails
- Pression d’éclatement900 psi
- CouleurNoir
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM
- Type de tuyauTuyau de frein à air
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Plage de température de fonctionnement-40 °F à 200
- Matériau du tubeEPDM
- Pression de service225 psi
Aperçu
- Offre à la fois performance et valeur au client.
- Fabriqué avec un tube et un couvercle en EPDM hautement conçus.
- Renforcé avec une tresse en polyester traditionnelle.