Motion
PQ1204S-230

POWER TEAM
PQ1204S-230

Pompe électrique robuste PQ120 - à double effet, 3 hp, réservoir de 5.70 gal, capacité utilisable 1250.0 po3, débit de 120 po3/min à psi max., 230 V, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI07302702
N° MFRPQ1204S-230
Prix26,113.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
PQ1204S-230

Pompe électrique robuste PQ120 - à double effet, 3 hp, réservoir de 5.70 gal, capacité utilisable 1250.0 po3, débit de 120 po3/min à psi max., 230 V, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI07302702
N° MFRPQ1204S-230
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
Prix26,113.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    25.125 po
  • Longueur totale
    15.500 po
  • Largeur totale
    14.250 po
  • Poids
    164.00 lb

Détails

  • Intensité
    10.5 A
  • Interrupteur de commande
    Exécution/Arrêt/Pulse
  • Mot-clé de description
    Double action
  • Fréquence
    60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Rpm max.
    1725 tr/min
  • Puissance nominale
    3 hp
  • Type de pompe
    Pompe électrique robuste PQ120
  • Capacité du réservoir
    5.70 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    1316.7 po3
  • Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po2
    73/78 dB(a)
  • Débit typique à 100 lb/po2
    606 po3/min
  • Débit typique à 1000 lb/po2
    160 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    120 po3/min
  • Débit typique à 5000 lb/po2
    130 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    120 po3/min
  • CUP_NON
    662536246415
  • Capacité d’huile utilisable
    1250.0 po3
  • Détails de la fonction de la vanne
    « Avancer », « maintenir » et « retourner »—La fonction Posi-Check® maintient la charge lors du passage de la position « avancer » à la position « maintenir ».
  • Numéro de pièce de la vanne
    9512
  • Type de vanne
    Électrovanne pilotée 4-Way, 3-Position avec Posi-Check®
  • Type/fonction de vanne
    Retour 4-Way, 3-Position / maintien avancé
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
PQ1204S-230 UNITÉ D'ALIMENTATION 3HP 8GPM
  • Conçu spécialement pour les opérations à cycle prolongé et intensif — jusqu’à 400 tonnes
  • Démarrer et fonctionner à pleine charge, même avec une tension réduite de 10  %
  • La fonction d’arrêt électrique empêche le redémarrage involontaire du moteur à la suite d’une interruption de service électrique
  • La soupape de décharge interne limite la pression à 10,000 psi. La soupape de décharge externe est réglable de 1,000 à 10,000 psi
  • Pompe précâblée en usine avec une tension de 3hp, 460 V, 60 Hz. 3 Moteur de phase avec protection contre les surcharges thermiques : démarreur de moteur et élément chauffant fournis en équipement standard
  • Circuits de commande de 24 volts sur les unités avec télécommandes pour une sécurité accrue de l’utilisateur/opérateur
  • L’enveloppe métallique empêche la saleté et l’humidité de pénétrer dans les composants électriques et du moteur
  • Les pompes fonctionnent en dessous de la limite de bruit maximale de l’OSHA