Motion
3209 ZZ

ROLLWAY
3209 ZZ

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 45 mm, D.E. de 85 mm, 1.1875 po de largeur, Double blindage, sans anneau élastique, angle de contact de 30 °, C0
N° D’ARTICLE MI07310300
N° MFR3209 ZZ
Prix439.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
3209 ZZ

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 45 mm, D.E. de 85 mm, 1.1875 po de largeur, Double blindage, sans anneau élastique, angle de contact de 30 °, C0
N° D’ARTICLE MI07310300
N° MFR3209 ZZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix439.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    1.1875 po
  • Cote de précision
    P0
  • Poids
    1.57 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    CONTACT ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE DE 3209 ZZ
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410095205
  • Tr/min maximum (graisse)
    5000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    6700 tr/min
  • Température maximale
    248 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    32.5 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    637410095205

Aperçu

Description du fabricant
CONTACT ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE DE 3209 ZZ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon