Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter35 mm
- Angle de contact30 °
- Outside Diameter80 mm
- Overall Width1.3750 in
- Cote de précisionP0
- Poids1.8 lb
Details
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier pressé
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionCONTACT ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE 3307 C3
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410095755
- Tr/min maximum (graisse)5600 tr/min
- Régime maximum (huile)7500 tr/min
- Température maximale302 °F
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale51 kN
- Capacité de charge statique radiale30 kN
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON637410095755
Aperçu
Description du fabricant
CONTACT ANGULAIRE À DOUBLE RANGÉE 3307 C3