Motion
PPA11-18B65-08EBLSX

THOMSON (ALTRA)
PPA11-18B65-08EBLSX

Actionneur PPA - tension d'entrée 115 V c.a., longueur de course 8 po.
N° D’ARTICLE MI07311131
N° MFRPPA11-18B65-08EBLSX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
PPA11-18B65-08EBLSX

Actionneur PPA - tension d'entrée 115 V c.a., longueur de course 8 po.
N° D’ARTICLE MI07311131
N° MFRPPA11-18B65-08EBLSX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    8 po
  • Poids
    16.50 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    500 lbf
  • Tension d’entrée
    115 V c.a.
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis à billes
  • Vitesse à pleine charge
    0.60 po/s
  • Vitesse sans charge
    0.63 po/s
  • Capacité de charge statique
    3000 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
PPA11-18B65-08 EBLSX
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
  • Frein de retenue intégré