Motion
PPA12-18B65-08NXXX

THOMSON (ALTRA)
PPA12-18B65-08NXXX

Actionneur PPA - tension d'entrée 12 V c.c., longueur de course 8 po.
N° D’ARTICLE MI07311179
N° MFRPPA12-18B65-08NXXX
Prix1,568.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
PPA12-18B65-08NXXX

Actionneur PPA - tension d'entrée 12 V c.c., longueur de course 8 po.
N° D’ARTICLE MI07311179
N° MFRPPA12-18B65-08NXXX
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
Prix1,568.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    8 po
  • Poids
    11.60 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    750 lbf
  • Tension d’entrée
    12 V c.c.
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis à billes
  • Vitesse à pleine charge
    1.10 po/s
  • Vitesse sans charge
    1.26 po/s
  • Capacité de charge statique
    3000 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
PPA12-18B65-08NXXX 12V ACTIONNEUR
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
  • Frein de retenue intégré