Motion
7823588
Écrou sphérique SAG Legacy seulement -
N° D’ARTICLE MI07311242
N° MFR7823588
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou sphérique SAG Legacy seulement -
N° D’ARTICLE MI07311242
N° MFR7823588
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    0.250 po
  • Diamètre nominal de la vis
    1.500 po
  • Taille du filetage
    1.967-18
  • Poids
    4.80 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    4198 lbf
  • Bride
    Inclus
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier
  • Préchargement
    Précharge à deux écrous
  • Style de retour
    Doigt de ramassage
  • Capacité de charge statique
    44030 lbf
  • Spécifications techniques
  • Essuie-glace
    Essuie-tout inclus

Aperçu

Description du fabricant
7823588 ÉCROU SPHÉRIQUE,1.500X0.250,PL,RH,FLG