Spécifications
Dimensions
- Plomb1.000 po
- Diamètre nominal de la vis4.000 po
- Poids53.50 lb
Détails
- Capacité de charge dynamique85758 lbf
- BrideVendu séparément
- Catalogue du fabricant
- Température maximale300 °F
- Matériau de montageAcier
- PréchargementNon préchargé
- Style de retourDéflecteur
- Couple de serrage des vis2.83 po-oz
- Capacité de charge statique476970 lbf
- Spécifications techniques
- Essuie-glaceEssuie-tout inclus