Motion
5704000
Écrou à bille de précision seulement -
N° D’ARTICLE MI07311262
N° MFR5704000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou à bille de précision seulement -
N° D’ARTICLE MI07311262
N° MFR5704000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    0.500 po
  • Diamètre nominal de la vis
    2.250 po
  • Taille du filetage
    3.137-12
  • Poids
    8.30 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    21306 lbf
  • Bride
    Vendu séparément
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier
  • Préchargement
    Non préchargé
  • Style de retour
    Doigt de ramassage
  • Couple de serrage des vis
    1.42 po-oz
  • Capacité de charge statique
    161150 lbf
  • Spécifications techniques
  • Essuie-glace
    Essuie-tout inclus

Aperçu

Description du fabricant
5704000 ÉCROU À BILLE,2.250X0.500,NP,G