Motion
5709582
Écrou sphérique SAG Legacy seulement -
N° D’ARTICLE MI07311338
N° MFR5709582
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou sphérique SAG Legacy seulement -
N° D’ARTICLE MI07311338
N° MFR5709582
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    0.500 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.500 po
  • Taille du filetage
    15/16-16
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    786 lbf
  • Bride
    Vendu séparément
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier
  • Préchargement
    Non préchargé
  • Style de retour
    Doigt de ramassage
  • Capacité de charge statique
    4131 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
5709582 ÉCROU À BILLE,0.500X0.500,NP,D