Spécifications
Dimensions
- Plomb0.500 po
- Diamètre nominal de la vis2.500 po
- Taille du filetage3.5-12
- Poids10.10 lb
Détails
- Capacité de charge dynamique22981 lbf
- BrideVendu séparément
- Catalogue du fabricant
- Température maximale300 °F
- Matériau de montageAcier
- PréchargementNon préchargé
- Style de retourDéflecteur
- Capacité de charge statique166062 lbf
- Spécifications techniques
- Essuie-glaceEssuie-tout vendus séparément